BERKER - BRK20341909 TERM. 1NA+MOSTR. X RISC.PAV.S1/B3/B7 BI - 20341909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334310037
Codice prodotto
BRK20341909
Cod. produttore
20341909
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
0...40 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
1...1 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
0
Tensione massima contatti:
230 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero di moduli:
0
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
9010
Profondità:
60 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
I
Supporto a IFTTT disponibile:
no