AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20302045 TERMOST. CONT.NC + P.ZO C.LE R1/R3 NERO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20302045 TERMOST. CONT.NC + P.ZO C.LE R1/R3 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Nero

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334377276

Codice prodotto

BRK20302045

Cod. produttore

20302045

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Nero

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

no

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

0

Feedback termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

9005

Profondità:

47.2 mm

Classe del termostato:

I

Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie R.1/R.3 nero lucido