BERKER - BRK20267106 TERMOST.CONT.COMM.+ P.ZO C.LE K1 ANTR. - 20267106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Portata - 5...30 °C
Valore differenziale - 0.5...0.5 K
Confezione
1 PZ
EAN
4011334309697
Codice prodotto
BRK20267106
Cod. produttore
20267106
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Portata:
5...30 °C
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Grado di protezione (IP):
IP20
Feedback termico:
Serie
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Numero RAL:
7021
Profondità:
45 mm
Classe del termostato:
I


