BERKER - BRK20261909 TERMOST. 1 SC + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20261909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Portata - 5...30 °C
Valore differenziale - 0.5...0.5 K
Confezione
1 PZ
EAN
4011334309635
Codice prodotto
BRK20261909
Cod. produttore
20261909
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Portata:
5...30 °C
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Grado di protezione (IP):
IP20
Feedback termico:
Serie
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Numero RAL:
9010
Profondità:
46.5 mm
Classe del termostato:
I


