AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK16883500 GRUPPO LED 230 V, X INT/PULSW.1 BLU - 16883500

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16883500 GRUPPO LED 230 V, X INT/PULSW.1 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Blu

  • Corrente nominale - 0 A

  • Con lampada -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334390695

Codice prodotto

BRK16883500

Cod. produttore

16883500

Produttore

HBO

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Blu

Corrente nominale:

0 A

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

0.4 mA

Gruppo LED 230 V, per interruttore/pulsante Berker W.1 blu