AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

BERKER - BRK16441909 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCE S1/B3/B7 BI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16441909 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCE S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334221838

Codice prodotto

BRK16441909

Cod. produttore

16441909

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere doppio con stampa simbolo frecce Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. opaco