BERKER - BRK16408989 P.ZO CLE + STAMP X PULS.HOTEL S1/B3/B7 B - 16408989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Scheda hotel
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011334280637
Codice prodotto
BRK16408989
Cod. produttore
16408989
Produttore
HBO
Funzionamento:
Scheda hotel
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Profondità del dispositivo:
22 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
56 mm
Altezza del dispositivo:
50 mm