AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK16406096 INT.A REL X HOTEL CARD Q1/Q3 ANTR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16406096 INT.A REL X HOTEL CARD Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Scheda hotel

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334404804

Codice prodotto

BRK16406096

Cod. produttore

16406096

Produttore

HBO

Modello:

Altri

Funzionamento:

Scheda hotel

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con indicatore luminoso:

Tensione nominale:

230 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Colore:

Antracite

Materiale:

Altri

Stampa:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Numero RAL (affine):

7021

Profondità del dispositivo:

57.3 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Int. a relÚ con mascherina c.le x Hotel Card Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.