BERKER - BRK16406089 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL Q1/Q3 BI - 16406089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Scheda hotel
Numero di azionatori - 0
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4011334312192
Codice prodotto
BRK16406089
Cod. produttore
16406089
Produttore
HBO
Funzionamento:
Scheda hotel
Numero di azionatori:
0
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
58.5 mm
Altezza del dispositivo:
58.5 mm


