BERKER - BRK16406086 P.ZO CLE + STAMP X PULS.HOTEL Q1/Q3 ANTR - 16406086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Scheda hotel
Numero di azionatori - 0
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Antracite
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4011334380245
Codice prodotto
BRK16406086
Cod. produttore
16406086
Produttore
HBO
Funzionamento:
Scheda hotel
Numero di azionatori:
0
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7021
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
58.5 mm
Altezza del dispositivo:
58.5 mm