AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK16291919 BIL.CON FISSAGGIO E LENTE S1 IP44 BI - 16291919

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16291919 BIL.CON FISSAGGIO E LENTE S1 IP44 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334490173

Codice prodotto

BRK16291919

Cod. produttore

16291919

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK00

Bilanciere con accessorio di fissaggio e lente S.1 IP44 bianco polare opaco