AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

BERKER - BRK16276086 BILANC.DOPPIO Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16276086 BILANC.DOPPIO Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334380191

Codice prodotto

BRK16276086

Cod. produttore

16276086

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere doppio Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato