AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK16266089 BILANC. SERIE Q1/Q3 BIA.POLARE VELLUTO - 16266089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16266089 BILANC. SERIE Q1/Q3 BIA.POLARE VELLUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334312666

Codice prodotto

BRK16266089

Cod. produttore

16266089

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Bilanciere Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto