BERKER - BRK16251909 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA S1/B3/B7 BI - 16251909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere doppio
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Pulsante saliscendi
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
4011334222569
Codice prodotto
BRK16251909
Cod. produttore
16251909
Produttore
HBO
Modello:
Bilanciere doppio
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Pulsante saliscendi
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


