AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK15076086 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.Q1/Q3 ANTR. - 15076086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK15076086 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiave

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334379706

Codice prodotto

BRK15076086

Cod. produttore

15076086

Produttore

HBO

Modello:

Chiave

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo c.le x interruttore/Puls. a chiave Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern.