BERKER - BRK14721606 MASCH X MOD.SING.REICHLE&DE-MASS ANTR. - 14721606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011334301295
Codice prodotto
BRK14721606
Cod. produttore
14721606
Produttore
HBO
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Piastra centrale per anello intermedio
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Inclinato
Area per etichetta:
Etichetta inserita in distanziale
Con iscrizione:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
30 mm


