AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK146809 MASCH.C.LE X PR.RJ UNIV.C.LI BIA.POL. - 146809

HBO
copiacopia
BERKER - BRK146809 MASCH.C.LE X PR.RJ UNIV.C.LI BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - UAE/IAE

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334177487

Codice prodotto

BRK146809

Cod. produttore

146809

Produttore

HBO

Utilizzo:

UAE/IAE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Piastra centrale per anello intermedio

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Etichetta inserita in distanziale

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

51.5 mm

Altezza del dispositivo:

51.5 mm

Profondità del dispositivo:

16.6 mm

Mascherina c.le x presa RJ universale sistema mascherine c.li bianco pol. luc.