AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK14611909 MASCH X MOD.DOPPIO REICHLE&DE-MASS BI/ - 14611909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14611909 MASCH X MOD.DOPPIO REICHLE&DE-MASS BI/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334321668

Codice prodotto

BRK14611909

Cod. produttore

14611909

Produttore

HBO

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Piastra centrale per anello intermedio

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Etichetta inserita in distanziale

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

23.4 mm

Mascherina c.le x modulo doppio Reichle&De-Massari bianco pol. opac/vellut