AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK14357106 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA K1 ANTR.VERN

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14357106 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA K1 ANTR.VERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334297352

Codice prodotto

BRK14357106

Cod. produttore

14357106

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere doppio con stampa simbolo freccia Serie K.1 antracite opaco, vernic.