AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK14093505 PR.RJ 8 POL SCHERM+ COP. CAT.6 W1 GRIGIO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14093505 PR.RJ 8 POL SCHERM+ COP. CAT.6 W1 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334404538

Codice prodotto

BRK14093505

Cod. produttore

14093505

Produttore

HBO

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

7011

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Profondità del dispositivo:

50 mm

Presa RJ a 8 poli scherm + coperch x parete cat. 6 Serie W.1 grigio/gri chiar op