AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK12017014 P.ZO C.LE X TV 2/3FORI K5 INOX, MET. OP.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK12017014 P.ZO C.LE X TV 2/3FORI K5 INOX, MET. OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334387398

Codice prodotto

BRK12017014

Cod. produttore

12017014

Produttore

HBO

Utilizzo:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Acciaio Inox

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

3

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza del dispositivo:

70.5 mm

Altezza del dispositivo:

55.5 mm

Profondità del dispositivo:

7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale x presa TV doppia/tripla Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco