AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11988989 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI.P.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11988989 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Copertura centrale

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E14

  • Con lampada - no

  • Lampeggiante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334279143

Codice prodotto

BRK11988989

Cod. produttore

11988989

Produttore

HBO

Composizione:

Copertura centrale

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E14

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Pezzo centrale per spia luminosa E14 Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido