BERKER - BRK11982089 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 BIA.POL. - 11982089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP44
Portalampada - E14
Confezione
10 PZ
EAN
4011334371502
Codice prodotto
BRK11982089
Cod. produttore
11982089
Produttore
HBO
Composizione:
Copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Portalampada:
E14
Numero di moduli:
0
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no


