AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11982045 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 NERO LUC.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11982045 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 NERO LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP44

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334371519

Codice prodotto

BRK11982045

Cod. produttore

11982045

Produttore

HBO

Composizione:

Copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Portalampada:

E14

Numero di moduli:

0

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 nero lucido