BERKER - BRK11981909 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI - 11981909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Copertura centrale
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E14
Con lampada - no
Lampeggiante - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334221333
Codice prodotto
BRK11981909
Cod. produttore
11981909
Produttore
HBO
Composizione:
Copertura centrale
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E14
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no