AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11099089 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM S1/B3/B7 BI - 11099089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11099089 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334294160

Codice prodotto

BRK11099089

Cod. produttore

11099089

Produttore

HBO

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

55.5 mm

Altezza del dispositivo:

55.5 mm

Profondità del dispositivo:

8.5 mm

Anello adattatore x Pezzo c.le 50 x 50 mm Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Lucid