AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11096086 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE Q1/Q3 ANTR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11096086 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Antracite

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334379690

Codice prodotto

BRK11096086

Cod. produttore

11096086

Produttore

HBO

Colore:

Antracite

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Numero RAL (affine):

7021

Larghezza del dispositivo:

58.5 mm

Altezza del dispositivo:

58.5 mm

Profondità del dispositivo:

7 mm

Anello intermedio x mascherina centrale Serie Q.1/Q.3 antracite Vellut, vernic.