AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11096076 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM Q1/Q3 ANTR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11096076 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Antracite

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334379676

Codice prodotto

BRK11096076

Cod. produttore

11096076

Produttore

HBO

Colore:

Antracite

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm

Numero RAL (affine):

7021

Larghezza del dispositivo:

59 mm

Altezza del dispositivo:

59 mm

Profondità del dispositivo:

8.5 mm

Anello adattatore x pezzo c.le 50 x 50 mm Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern.