BERKER - BRK11087109 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM K1 BI - 11087109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 50x50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334267768
Codice prodotto
BRK11087109
Cod. produttore
11087109
Produttore
HBO
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 50x50 mm
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
70.5 mm
Altezza del dispositivo:
55.5 mm
Profondità del dispositivo:
8 mm


