AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK1080190900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.S1/B3/B7 BI - 1080190900

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1080190900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334507482

Codice prodotto

BRK1080190900

Cod. produttore

1080190900

Produttore

HBO

Modello:

Manopola a rotella

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo c.le con manopola x Commut. a manopola x venez., S.1/B.3/B.7 bianco polare