BERKER - BRK106421 P.ZO CLE TV 3FOR 1930/GLAS/R.CLASS NERO - 106421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Con prese / attacchi - no
Composizione - Copertura centrale
Confezione
10 PZ
EAN
4011334236252
Codice prodotto
BRK106421
Cod. produttore
106421
Produttore
HBO
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
50 mm
Altezza del dispositivo:
50 mm
Profondità del dispositivo:
9.4 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm