BERKER - BRK10537009 SCAT.A PARETE TRIPLA ORIZZ.K1 BIA.POL. - 10537009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4011334267591
Codice prodotto
BRK10537009
Cod. produttore
10537009
Produttore
HBO
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
41.5 mm
Larghezza del dispositivo:
230.5 mm
Altezza del dispositivo:
82 mm


