AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10537006 SCAT.A PARETE TRIPLA ORIZZ.K1 ANTR.OP.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10537006 SCAT.A PARETE TRIPLA ORIZZ.K1 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334298717

Codice prodotto

BRK10537006

Cod. produttore

10537006

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

7021

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

41.5 mm

Larghezza del dispositivo:

230.5 mm

Altezza del dispositivo:

82 mm

Scatola a parete tripla orizzontale Serie K.1 antracite opaco, verniciato