AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10196086 P.ZO C.LE X PASSACAVO Q1/Q3 ANTR. - 10196086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10196086 P.ZO C.LE X PASSACAVO Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Uscita cavo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334379355

Codice prodotto

BRK10196086

Cod. produttore

10196086

Produttore

HBO

Utilizzo:

Uscita cavo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

59 mm

Altezza del dispositivo:

59 mm

Profondità del dispositivo:

17.5 mm

Pezzo centrale per passacavo Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato