BERKER - BRK10191606 PEZZO C.LE X PASSACAVO B3/B7 ANTR.OPACO - 10191606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Uscita cavo
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - no
Composizione - Copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
4011334220213
Codice prodotto
BRK10191606
Cod. produttore
10191606
Produttore
HBO
Utilizzo:
Uscita cavo
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Sotto
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
55 mm
Altezza del dispositivo:
55 mm
Profondità del dispositivo:
20 mm


