AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10136094 CORN.3P SERIE Q3 ALU VELL., VERNICIATO - 10136094

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10136094 CORN.3P SERIE Q3 ALU VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334442707

Codice prodotto

BRK10136094

Cod. produttore

10136094

Produttore

HBO

Numero di unità:

3

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Duroplast

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

222.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80.7 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

59.3 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

59.3 mm

Cornice tripla Serie Q.3 alu velluto, verniciato