AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10092035 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE R.CLASS NERO - 10092035

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10092035 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE R.CLASS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Marrone

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4011334377139

Codice prodotto

BRK10092035

Cod. produttore

10092035

Produttore

HBO

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Marrone

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

8022

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

9.4 mm

Inserto cieco con pezzo centrale Serie R.classic nero lucido