AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK1001207400 PLACCA+TRAVRS. X INT/PULS.R.CLASS ALUBI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1001207400 PLACCA+TRAVRS. X INT/PULS.R.CLASS ALUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a leva

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334506980

Codice prodotto

BRK1001207400

Cod. produttore

1001207400

Produttore

HBO

Modello:

Manopola a leva

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Con lente illuminabile:

no

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Placca con traversino x Int./Puls. a manopola R.Classic allum. bianco pol.