AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK100109 CORNICE 1P A PARETE BIA.POL.LUC. - 100109

HBO
copiacopia
BERKER - BRK100109 CORNICE 1P A PARETE BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Coperchio scatola

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334214892

Codice prodotto

BRK100109

Cod. produttore

100109

Produttore

HBO

Composizione:

Coperchio scatola

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

36 mm

Larghezza del dispositivo:

88 mm

Altezza del dispositivo:

86 mm

Cornice singola a parete Accessori a parete bianco polare lucido