AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB90E02250M PIATTINA ROSSO-NERO 2X2.5 E

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB90E02250M PIATTINA ROSSO-NERO 2X2.5 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Colore del conduttore - Rosso/nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070337051

Codice prodotto

BECB90E02250M

Cod. produttore

B90E02250M

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Colore del conduttore:

Rosso/nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore della guaina esterna:

Rosso

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Piattina per diffusori sonori a ridotta emissione di alogeni. Adatti per la trasmissione di segnali audio negli impianti di diffusione sonora. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola). Per posa fissa all'interno.