BERICA CAVI SPA - BECB90E02100M PIATTINA ROSSO-NERO 2X1 E - B90E02100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Colore del conduttore - Rosso/nero
Confezione
100 M
EAN
7449070336993
Codice prodotto
BECB90E02100M
Cod. produttore
B90E02100M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Colore del conduttore:
Rosso/nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore della guaina esterna:
Rosso
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca


