BERICA CAVI SPA - BECB30C12022B ALLARME 12X0,22 - 36762 BIANCO C - B30C12022B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 12
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
1 M
EAN
2000000263526
Codice prodotto
BECB30C12022B
Cod. produttore
B30C12022B
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
12
Colore della guaina esterna:
Bianco
Caratteristiche principaliPer posa fissa all'interno in ambieni normali o umidi e temporaneamente all'esterno.Possono essere installati su passerelle,tubazioni,canalette, e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcaturasia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.ImpiegoImpiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando,di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)