BERICA CAVI SPA - BECB30C08022B ALLARME 8X0,22 - 36762 BIANCO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
1 M
EAN
7449078522428
Codice prodotto
BECB30C08022B
Cod. produttore
B30C08022B
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Bianco
Caratteristiche principaliPer posa fissa all'interno in ambieni normali o umidi e temporaneamente all'esterno.Possono essere installati su passerelle,tubazioni,canalette, e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcaturasia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.ImpiegoImpiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando,di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)