AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB2604600B SIHF-FG4G4 300/V 4G6 ROSSO

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB2604600B SIHF-FG4G4 300/V 4G6 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 0.3 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072150054

Codice prodotto

BECB2604600B

Cod. produttore

B2604600B

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Tensione nominale U0:

0.3 V

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

350 °C

Colore della guaina esterna:

Rosso

Con conduttore di terra:

Diametro esterno approssimativo:

15.2 mm

Tensione nominale U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.