AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB12C05600B FG16OH2R16-0,6/1KV 5G6 GRIGIO

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB12C05600B FG16OH2R16-0,6/1KV 5G6 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 5

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070341737

Codice prodotto

BECB12C05600B

Cod. produttore

B12C05600B

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

5

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

16 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati a treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischiobasso posa a fascio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta. Conduttore in rame rosso ricotto Cl.5. Isolante in mescola LSZH di qualità G16. Schermatura a treccia di rame rosso ricotto. Guaina in PVC di qualità R16 grigio RAL 7035.