AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309800 TERMIN.TERMOR.INT.3P CHESK-3I/A 12KV25-9

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309800 TERMIN.TERMOR.INT.3P CHESK-3I/A 12KV25-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 3

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311164595

Codice prodotto

CEL309800

Cod. produttore

309800

Produttore

CEL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

3

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Con conduttore di terra:

Capocorda in dotazione:

Forma del capocorda:

Connessione a vite

Sezione nominale:

25...95 mm²

Nominale tensione um:

12 kV

Tensione nominale U:

10 kV

Tensione nominale U0:

6 kV

Modello:

Per conduttori collegati

Qualità del materiale isolante:

Gomma - Silicone

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

1

Le terminazioni ibride CHESK-3I(A) sono adatte per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.