AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297444 GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 36KV 95-

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL297444 GIUNTO TRANSIZ.3P-3X1P CHMSV3-1 36KV 95-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 19/33 (36) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311153698

Codice prodotto

CEL297444

Cod. produttore

297444

Produttore

CEL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

95...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

19/33 (36) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

I giunti diritti ibridi CHMSV3-1 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.