BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL219647 LUBIFICANTE INFILAGGIO CAVI EASY GLIDE1. - 219647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 1050 ml
Utilizzabile su plastica - sì
Confezione
12 PZ
EAN
4010311122328
Codice prodotto
CEL219647
Cod. produttore
219647
Produttore
CEL
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
1050 ml
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
no
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
no
Utilizzabile su superfici bagnate:
sì
Solubile in acqua:
sì
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Gel


