BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194306 GIUNTO TERMORESTRINGENTE3P CHM3 36KV 70- - 194306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 50...150 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 19/33 (36) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4010311047485
Codice prodotto
CEL194306
Cod. produttore
194306
Produttore
CEL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
50...150 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
19/33 (36) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno


