AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194089 GIUNTO TEMORESTRINGENTE1P CHM 24KV 630-1 - 194089

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194089 GIUNTO TEMORESTRINGENTE1P CHM 24KV 630-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 630...1000 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311047270

Codice prodotto

CEL194089

Cod. produttore

194089

Produttore

CEL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

630...1000 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

I giunti diritti ibridi CHM sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Adatti per i connettori a compressione.